12 シーライン石鯛

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48510484 品番40H 遠投
販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

軽量ボディでありながら高い耐久性で高い評価を受けたシーライン石鯛Zをリニューアル。
40・50ともに手持ちの南方宙釣りに適し、更なる軽量化を実現。またドラグは初期の食いつきを解消し、スティックのない安定した滑り出しが可能なUTD(アルティメットトーナメントドラグ)を搭載。
誰もが狙う従来の石鯛ポイントではなかなか良型に出会える確率が低くなっている現在、超遠投で新しいポイントを開拓する石鯛師達の要望に対応。
高いスプールフリー性能で定評のスピードシャフトとオイル仕様のCRBBの相乗効果によって抜群の飛距離を実現しつつ、丸ごと洗える耐水・防水設計により、いつまでもその遠投性能を持続させることが可能。

種別40H 遠投 ベアリング(ボール/ローラー)7/1 自重(g)585 ギア比6.4 巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)120 最大ドラグ(kg)13 糸巻き量(号-m)PE(ブライト):12-180、ナイロン:20-150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする