50 幻覇王 石鯛 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48510518 50 幻覇王 石鯛 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48510518

幻覇王 石鯛

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48510518 品番 50
販売価格(税込) ¥81,268
販売価格(税別)
73,880

パワフルで高精度な巻上げを誇るダイワ最高峰の石鯛リール。遠投した場合の回収などの手返しアップに有利なギヤー比5.9のハイギヤ仕様。鍛造ハンドルアーム&鍛造スタードラグでデカバン相手でも力負けしないパワフルな巻上げが可能。波しぶきや潮風にさらされる苛酷な環境でも初期性能が長期間維持できるよう、ダイワ独自の防水・耐久テクノロジー「マグシールドボールベアリング」を採用して海水や異物の侵入をシャットアウト。ドラグには魚の引きに応じて滑らかに効き続けることで好評の次世代ドラグ「ATD(オートマチックドラグシステム)」を搭載。まさに「質実剛健」という言葉がふさわしい石鯛専用モデル。

種別50 ベアリング(ボール/ローラー)6/1 ハンドル長さ(mm)85、T型(ノブ仕様) 電池寿命年間50日の釣行で約10年ご使用いただけます(投入回数50回/1日を目安に算出した場合)。 自重(g)735 ギア比5.9 巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)111 最大ドラグ(kg)15 糸巻き量(号-m)PE:10-260、12-230、ナイロン:22-170、30-100
注意
※巻糸量が少ない場合、根掛りなどで糸が切れた場合、巻き糸状態が斜めになった場合等は誤差が大きくなりますのでご注意ください。
※電池内蔵式のため、電池交換できません。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする