150SH-DH-L (左巻き) 16 プリード DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48510640 150SH-DH-L (左巻き) 16 プリード DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48510640 150SH-DH-L (左巻き) 16 プリード DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48510640

16 プリード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別150SH-DH-L(左巻き) 注文コード48510640 品番150SH-DH-L (左巻き)
販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は種別2種類から選べます 他の種類を見る

スムーズな仕掛け落下を可能にするスーパースプールフリー、リールを握り込んだ手でそのままクラッチOFFが可能なワンプッシュクラッチ、ガタツキのない滑らかなハンドル回転をもたらすインフィニットなど、船小物釣りを快適に楽しむための充実の機能を搭載したクラス以上のハイパフォーマンスリール。カレイ・カワハギ・マルイカなどはもちろん、タイラバの入門用としても最適。
ギヤ比7.0、巻取り長さ79cmで手返しスピード重視のハイギヤ・ダブルハンドルモデル。

種別150SH-DH-L(左巻き) ベアリング(ボール/ローラー)4/1 自重(g)205 ギア比7.0 巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)79 最大ドラグ(kg)4 糸巻き量(号-m)ブライト:2-150、3-100、ナイロン:3-130、4-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする