DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の リール
幻覇王 石鯛 ライト 20H
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48510658
品番
-
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
マシンカット石鯛リールに軽量タイプ20サイズが新登場。ライトなロッドと仕掛け、ラインのタックルバランスが石鯛釣りを新境地へと誘います。
ベアリング
(ボール/ローラー)6/1
ハンドル長さ(mm)
85/95
自重(g)
470
ギア比
6.4
巻取長さ(cm)
(ハンドル1回転)100
最大ドラグ(kg)
8
糸巻き量(号-m)
ブライト:5-360、6-300、ナイロン:14-140、16-120