DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の リール
19 チヌマスター 90
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48510685
品番
-
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
大口径90mmスプールにこだわりのサミングゾーンを搭載したハイスペックマシンカットリール。使い易いダブルハンドル仕様で、ヘチ・落とし込みに対応。
ベアリング
ベアリングボール:2
自重(g)
90
ギア比
1
糸巻き量(号-m)
ナイロン:2-150