シーホーク TW 遠投

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48510710 品番-
販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

力強く滑らかな回転が持続する設計思想「HYPERDRIVE DESIGN」を採用した次世代ベイトリールのカゴ遠投用モデルだから大物も余裕の巻上げが可能。
さらに20段階に調整できるMAGFORCEブレーキとラインガイドの抵抗を大幅に削減したTWSを搭載。
誰でも安心して遠投する事が出来て幅広いポイントを攻めることを可能にした。

付属品リールシート保護シール 幅(mm)スプール:33.5 ベアリング(ボール/ローラー)7/1 寸法(Φmm)スプール:43 ハンドル長さ(mm)70-80 自重(g)345 ギア比7.1 巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)95 最大ドラグ(kg)13 糸巻き量(号-m)ナイロン:6-200、7-180、PE:4-265、5-215

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする