250 (右巻き) 17 タナセンサー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48510719 250 (右巻き) 17 タナセンサー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48510719 250 (右巻き) 17 タナセンサー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48510719 250 (右巻き) 17 タナセンサー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48510719

17 タナセンサー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48510719 品番 250 (右巻き)
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

正確なタナを簡単に、そして確実に攻めることができる便利なカウンターを搭載した小型手巻きリールの決定版タナセンサーシリーズに軽量・コンパクトでパワフルな150サイズがラインアップ。250・300サイズにはATDを搭載することにより大物とのやりとりを容易にし、ターゲットの幅を広げた船用手巻きリール。大型EVAハンドルノブ、72.5mmロングハンドルアームとの組み合わせでさらにパワフル巻き上げを実現。250には早技クラッチを搭載。

種別250(右巻き) ベアリング(ボール/ローラー)1/0 寸法(Φmm)スプール:39 ハンドルタイプ:シングル、ノブ:EVA ハンドル長さ(mm)72.5 自重(g)350 ギア比4.9 巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)57 最大ドラグ(kg)5 糸巻き量(号-m)ブライト(PE):3-250、4-200、ナイロン:4-200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする