300 (右巻き) 17 タナセンサー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48510728 300 (右巻き) 17 タナセンサー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48510728 300 (右巻き) 17 タナセンサー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48510728 300 (右巻き) 17 タナセンサー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48510728

17 タナセンサー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48510728 品番 300 (右巻き)
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

正確なタナを簡単に、そして確実に攻めることができる便利なカウンターを搭載した小型手巻きリールの決定版タナセンサーシリーズに軽量・コンパクトでパワフルな150サイズがラインアップ。250・300サイズにはATDを搭載することにより大物とのやりとりを容易にし、ターゲットの幅を広げた船用手巻きリール。大型EVAハンドルノブ、72.5mmロングハンドルアームとの組み合わせでさらにパワフル巻き上げを実現。250には早技クラッチを搭載。

種別300(右巻き) ベアリング(ボール/ローラー)1/0 寸法(Φmm)スプール:44 ハンドルタイプ:シングル、ノブ:EVA ハンドル長さ(mm)72.5 自重(g)440 ギア比4.7 巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)65 最大ドラグ(kg)9 糸巻き量(号-m)ブライト(PE):4-270、5-200、ナイロン:6-230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする