- 17 タナセンサー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48510834 - 17 タナセンサー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48510834 - 17 タナセンサー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48510834

17 タナセンサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)265 注文コード48510834 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は自重など7種類から選べます 他の種類を見る

正確なタナを簡単に、そして確実に攻めることができる便利なカウンターを搭載した小型手巻きリールの決定版タナセンサーシリーズに軽量・コンパクトでパワフルな150サイズがラインアップ。250・300サイズにはATDを搭載することにより大物とのやりとりを容易にし、ターゲットの幅を広げた船用手巻きリール。大型EVAハンドルノブ、72.5mmロングハンドルアームとの組み合わせでさらにパワフル巻き上げを実現。250には早技クラッチを搭載。

種別150H-L(左巻き) ベアリング(ボール/ローラー)4/1 寸法(Φmm)スプール:35 ハンドルタイプ:シングル、ノブ:アルミ ハンドル長さ(mm)50 自重(g)265 ギア比6.3 巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)69 最大ドラグ(kg)5 糸巻き量(号-m)ブライト(PE):1.5‐250、2‐200、ナイロン:-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする