100H-L (左巻き) フネ X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48510859 100H-L (左巻き) フネ X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48510859 100H-L (左巻き) フネ X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48510859

フネ X

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別100H-L(左巻き) 注文コード48510859 品番100H-L (左巻き)
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は種別2種類から選べます 他の種類を見る

自重190gと軽量&コンパクトだから操作性も良く、ラインキャパもPE1.5号-200mと豊富だから幅広いターゲットに対応。ハンドルは、100mmロングハンドルアーム+EVAノブ仕様で、滑りにくくパワフルな巻上げが可能。さらに、仕掛けの重さに合わせてブレーキ力を調整できる『MAGブレーキ』が搭載されているので、キャストも安心。そして、スーパースプールフリー仕様でスムーズな仕掛け落下ができる。

種別100H-L(左巻き) ベアリング(ボール/ローラー)4/1 寸法(Φmm)スプール:32 ハンドル長さ(mm)100 自重(g)190 ギア比6.8 巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)68 最大ドラグ(kg)5 糸巻き量(号-m)PE:1.5-200、2-150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする