150P (右巻き) フネ XT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48510929 150P (右巻き) フネ XT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48510929

フネ XT

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)205 ギア比5.6 注文コード48510929 品番150P (右巻き)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は自重・ギア比など7種類から選べます 他の種類を見る

スーパーメタルフレームだから高負荷でもパワフルな巻上げが可能。
60mm(OP)、55mm(P,H)ロングハンドルアーム+大型EVAノブ。
PE3号-150m(OP)、PE2号-200m(P,H)と豊富なラインキャパだから幅広いターゲットに対応可能。
仕掛けの重さに合わせてブレーキ力を調整できる『MAGFORCEブレーキ』が搭載されているので、キャストも安心。
スーパースプールフリー仕様でスムーズな仕掛け落下が可能。
好みにより選べるギア比 4.8、5.6と6.8の展開。
さらなるパワータイプの4.8はタコやカレイ、ヒラメ、根魚等のゴリ巻き重視派にオススメ。
ハイギアタイプの6.8はカワハギ、マルイカ等の手返し重視のライトゲーム派にオススメ。

種別150P(右巻き) ベアリング(ボール/ローラー)4/1 寸法(Φmm)スプール:34 ハンドル長さ(mm)55 自重(g)205 ギア比5.6 巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)59 最大ドラグ(kg)5 糸巻き量(号-m)ブライト:2-200、3-130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする