200 (右巻き) 21 バサラ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48510990 200 (右巻き) 21 バサラ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48510990 200 (右巻き) 21 バサラ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48510990 200 (右巻き) 21 バサラ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48510990

21 バサラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)310 種別200(右巻き) 注文コード48510990 品番200 (右巻き)
販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は自重・種別など6種類から選べます 他の種類を見る

強く、そして滑らかな回転の永続。
両軸リールに求められる機能の帰結。
ドライブギアからピニオンギアへ絶え間なくエネルギーを送り続けるパワーユニット。
駆動部を外から確実に支え続け、安定かつ静粛な駆動力を実現するハウジング。
如何なるコンディション下でも機能するファンクショナルな各機構。
無駄なく効率的、それでいて従来の枠を遥かに超えた滑らかな回転性能を実現する両軸リールの設計思想。
経験を武器とするDAIWAが次なる未来基準を作る。

種別200(右巻き) ベアリング(ボール/ローラー)6/1 寸法(Φmm)スプール:36 ハンドル長さ(mm)70 自重(g)310 ギア比6.3 巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)71 最大ドラグ(kg)7 糸巻き量(号-m)PE:2-250、3-180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする