150L (左巻き) 21 バサラ IC DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511060 150L (左巻き) 21 バサラ IC DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511060 150L (左巻き) 21 バサラ IC DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511060 150L (左巻き) 21 バサラ IC DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511060 150L (左巻き) 21 バサラ IC DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511060 150L (左巻き) 21 バサラ IC DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511060

21 バサラ IC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)295 注文コード48511060 品番150L (左巻き)
販売価格(税込) ¥71,368
販売価格(税別)
64,880
この商品は自重など4種類から選べます 他の種類を見る

高い初期性能が長く続くことを目指し、全ての基本性能の水準を大幅に高めた設計思想「HYPERDRIVE DESIGN」を搭載。
特筆すべきは、堅牢無比なハウジングやクラッチ耐久性の進化、ドラグ性能の革新。
ハウジングは、アルミマシンカットにより高精度でガタつきを徹底排除したHYPER ARMED HOUSING(FULL AL)を採用し、コンパクトながら圧倒的な堅牢性を実現。
ドラグは、サイズ毎に実用作動域を見直しクラスNo.1のドラグ性能を誇る。
クラッチ耐久性は絶対条件として掲げ、過酷な環境下でも稼働し続ける耐力を備えた。
水深把握はICカウンター表示で明確に、デプスアラーム機能で快適性を向上。

種別150L(左巻き) ベアリング(ボール/ローラー)13/1 寸法(Φmm)スプール:36 ハンドル長さ(mm)110 自重(g)295 ギア比6.3 巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)70 最大ドラグ(kg)7 糸巻き量(号-m)ナイロン:3-160、4-120、5-90、PE:1.5-250、2-200、3-130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする