ライトゲーム IC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)215 種別150L-DH(左巻き) 注文コード48511148 品番150L-DH (左巻き)
販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は自重・種別など6種類から選べます 他の種類を見る

あらゆるライトゲームに対応できるICカウンター付き軽量モデル。待望の「HYPERDRIVEDESIGN」搭載シリーズの登場。高い初期性能が長く続くことを目指し、全ての基本性能の水準を大幅に高めた設計思想の次世代ベイトリールが登場。

種別150L-DH(左巻き) ベアリング(ボール/ローラー)5/1 自重(g)215 ギア比6.3 巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)70 最大ドラグ(kg)5 糸巻き量(号-m)PE:2-200、3-130、ナイロン:3-160、4-120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする