曜日別特売
200 (右巻き) ライトゲーム IC DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511175

ライトゲーム IC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個自重(g)240種別200(右巻き)注文コード48511175品番200 (右巻き)
販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

あらゆるライトゲームに対応できるICカウンター付き軽量モデル。待望の「HYPERDRIVEDESIGN」搭載シリーズの登場。高い初期性能が長く続くことを目指し、全ての基本性能の水準を大幅に高めた設計思想の次世代ベイトリールが登場。

種別200(右巻き)ベアリング(ボール/ローラー)5/1自重(g)240ギア比6.3巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)70最大ドラグ(kg)6糸巻き量(号-m)PE:2-320、3-200、ナイロン:3-230、4-180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする