ライトゲーム IC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)240 種別200L(左巻き) 注文コード48511184 品番200L (左巻き)
販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は自重・種別など6種類から選べます 他の種類を見る

あらゆるライトゲームに対応できるICカウンター付き軽量モデル。待望の「HYPERDRIVEDESIGN」搭載シリーズの登場。高い初期性能が長く続くことを目指し、全ての基本性能の水準を大幅に高めた設計思想の次世代ベイトリールが登場。

種別200L(左巻き) ベアリング(ボール/ローラー)5/1 自重(g)240 ギア比6.3 巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)70 最大ドラグ(kg)6 糸巻き量(号-m)PE:2-320、3-200、ナイロン:3-230、4-180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする