23 アドミラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別100XH-L(左巻き) 注文コード48511209 品番100XH-L (左巻き)
販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は種別2種類から選べます 他の種類を見る

「HYPERDRIVE DESIGN」搭載のNEW ADMIRA。
軽さと剛性を兼ね備えたスペシャルモデル。
キャスティング性能が高いMAGFORCEブレーキとTWSとの相乗効果で届かなかったポイントも攻略することが可能。
さらにアングラーの高揚感を高めるドラグ引出しクリックも採用。
カワハギ、タチウオ、マルイカ、カレイやライトソルトでの使用も出来るハイクオリティモデル。
高い初期性能が長く続くことを目指し、全ての基本性能の水準を大幅に高めた設計思想の次世代ベイトリールが登場。

種別100XH-L(左巻き) 幅(mm)スプール:21 ベアリング(ボール/ローラー)8/1 寸法(Φmm)スプール:30 ハンドル長さ(mm)100 自重(g)155 ギア比8.1 巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)76 最大ドラグ(kg)4.5 糸巻き量(号-m)PE:0.8-250/1-200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする