曜日別特売
15-250 アナリスター 瀬戸内インターライン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512408

 

15-250 アナリスター 瀬戸内インターライン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512408
15-250 アナリスター 瀬戸内インターライン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512408
15-250 アナリスター 瀬戸内インターライン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512408
15-250 アナリスター 瀬戸内インターライン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512408
15-250 アナリスター 瀬戸内インターライン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512408

アナリスター 瀬戸内インターライン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別15-250注文コード48512408品番15-250
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

食い込みを重視する釣り物に最適なしなやか&高感度インターラインロッド

種別15-250全長(m)2.49先端内径(mm)1.6適合クランプSS自重(g)125元径(mm)13.7継数(本)3仕舞(cm)89錘負荷(号)10-30先径(mm)-(2.1)カーボン含有率(%)86
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする