曜日別特売
15-360 アナリスター 瀬戸内インターライン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512435

 

15-360 アナリスター 瀬戸内インターライン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512435
15-360 アナリスター 瀬戸内インターライン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512435
15-360 アナリスター 瀬戸内インターライン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512435
15-360 アナリスター 瀬戸内インターライン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512435
15-360 アナリスター 瀬戸内インターライン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512435

アナリスター 瀬戸内インターライン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別15-360注文コード48512435品番15-360
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

食い込みを重視する釣り物に最適なしなやか&高感度インターラインロッド

種別15-360全長(m)3.59先端内径(mm)1.6適合クランプSS自重(g)140元径(mm)13.7継数(本)3仕舞(cm)126錘負荷(号)10-30先径(mm)-(2.1)カーボン含有率(%)85
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする