DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
幻覇王 弓剣
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
48513144
品番
544
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
食い込み重視 遠投・置き竿モデルが新登場
付属品
竿袋
種別
544
全長(m)
5.40
適合号数
道糸ナイロン:10-20
自重(g)
500
元径(mm)
19.7
継数(本)
4
仕舞(cm)
146
錘負荷(号)
20-35
先径(mm)
1.9
カーボン含有率(%)
95
注意
※先径は、素材先端部の外径です。
※544アイテムは穂先を元竿に収納せず、付属の穂先保護パーツに入れて持ち運びください。 細身肉厚設計により粘りのある調子を追求し、遠投性を重視して穂先に大きめのガイドセッティングをしているために、元竿と穂先のクリアランスは小さい設計になっています。無理に収納すると穂先の糸止め部の表面に傷が付く恐れがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680