DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
ショットバイパー M-225SMT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
48516870
品番
-
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
操作・感度重視の釣りから、大物系の釣りまで高次元に対応する強靭・汎用ロッドにSMT搭載アイテムが加わった
付属品
竿袋、クロロプレン製ロッドベルト
全長(m)
2.25
元径(mm)
17.9
継数(本)
1
仕舞(cm)
180
錘負荷(号)
20~150
先径(mm)
1.3
標準自重(g)
350
適合ハリス(号)
~16
カーボン含有率(%)
80
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,591
/
税込
¥
5,050
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,891
/
税込
¥
7,580
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません