曜日別特売
S-215・Q ゴウイン アオモノ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48518796

共通

S-215・Q ゴウイン アオモノ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48518796
S-215・Q ゴウイン アオモノ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48518796

ゴウイン アオモノ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別S-215・Q注文コード48518796品番S-215・Q
販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

1ピースを超える曲がりと感度、強度が融合したアオモノ専用竿!

付属品竿袋、ロッドベルト種別S-215・Q全長(m)2.15適合クランプM自重(g)250元径(mm)11.9継数(本)2仕舞(cm)113錘負荷(号)30-120先径(mm)1.8適合ハリス(号)~14カーボン含有率(%)64

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする