曜日別特売
100M シーバスフラット X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48520309

 

100M シーバスフラット X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48520309
100M シーバスフラット X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48520309

シーバスフラット X

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別100M注文コード48520309品番100M
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,410販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

安心クオリティの入門シーバス・フラットフィッシュ用ロッド

種別100M全長(m)3.05自重(g)170元径(mm)14.8継数(本)2仕舞(cm)157先径(mm)2.0適合ルアー質量(g)10-50適合ライン(号)PE:0.8-2.0適合ライン(lb)ナイロン:10-20カーボン含有率(%)87

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする