曜日別特売
83MH-T・N 月下美人 MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521368

 

83MH-T・N 月下美人 MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521368
83MH-T・N 月下美人 MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521368

月下美人 MX

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量1本種別83MH-T・N注文コード48521368品番83MH-T・N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

メバルロッドのハイスタンダードモデル、月下美人MX。スペックはさらに研きがかかり、外観はさらに煌びやかに。上位モデルと肉薄する軽さと操作性を手に入れ、ルアー操作性がさらに自由に。その要となるのは徹底的に作りこんだブランク。ベリーからバットセクションにかけての繋がりを見直したことで、キャストしやすいルアーウエイトの幅が拡大し、メバルの動きを封じ込める粘り感も向上。また、ティップからベリーにかけての張りをさらに最適化したことで、ラインテンションのコントロールや、潮流の感知能力がさらにアップしている。狙いの流れにルアーを馴染ませて、メバルに違和感なく口を使わせる。狙って獲る一歩進んだメバルゲームの扉が開かれる。

種別83MH-T・N全長(m)2.51自重(g)82元径(mm)10.5継数(本)2仕舞(cm)129先径(mm)1.5適合ルアー質量(g)3-20適合ライン(号)PE:0.2-0.8適合ライン(lb)ナイロン:2-7カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする