明和グラビア
明和グラビアの 非常用トイレ
ポンチョ付簡易トイレ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
48532078
品番
SPT-1
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
アウトレット
¥629
¥
499
バスケットに入れる
コンパクトで持ち運びに便利。簡易トイレ。
用途
もしもの時に備える簡易トイレ
防災・アウトドア・渋滞時に使用可能
オールインワンのフルセット
袋・凝固剤ともに消臭機能あり。
袋は抗菌・消臭
日本製
セット内容
便器枠、ポンチョ(シルバー)、トイレ用袋、持ち帰り袋、凝固剤、ポケットティッシュ
材質
便器枠 段ボール、ポンチョ ポリエチレン、トイレ用袋/持ち帰り袋 ポリエチレン、凝固剤 高分子ポリマー、ポケットティッシュ パルプ100%
使用可能回数
1回分
関連資料:
(2.05MB)