ケツト科学研究所
ケツト科学研究所の 厚さ測定
ケツト科学研究所の 膜厚計
ケツト科学研究所の 膜厚計その他関連用品
電磁式プローブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48537215
品番
EP-100
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
膜厚計L-500用新開発プローブ
電磁式プローブ(磁性金属素地用)
測定方式
電磁誘導式
測定精度
15μm未満±0.3μm/15μm以上1、000μm未満±2%/1、000μm以上±3%
対応機種
膜厚計 L-500
測定対象
磁性金属上の非磁性被膜
測定範囲(μm)
0 〜 2、500または99.0mils