エスコ
エスコの バイクメンテナンスツール
エスコの 洗車ブラシ
チェーンブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48543515
品番
EA109EG-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,705
販売価格(税別)
¥
1,550
バスケットに入れる
ローラーチェーンの清掃に使用出来ます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
チェーンブラシ
モノタロウ
¥
639
¥
703
税込
材質
ABS、ナイロン
全長(mm)
260
質量(g)
68
適合寸法(mm)
【チェーン】6.35〜19.05