エスコ
エスコの 駐車関連
エスコの カーストッパー
カーストッパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48575785
品番
EA983FK-54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
夜間の安全性・視認性を高めた反射材付き。コンクリート用アンカーボルト付属。反射板付で夜間駐車時運転手の視線を誘導します。
用途
普通自動車用。
材質
再生ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)
550×160×100
色
石目
質量(g)
1300