エスコ
エスコの 尿素水・尿素水用品
エスコの 尿素水用品
オイルポンプ用ガンノズル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48576187
品番
EA991CH-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,110
販売価格(税別)
¥
10,100
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな構造と最大限の耐久性によって故障しにくい。給水タンクに干渉しにくい外形。アドブルー対応。
用途
灯油、軽油、アドブルー、水。
材質
ポリアセタール樹脂
寸法(mm)
【ノズル】18×70
ホース内径(Φmm)
25(推奨)
接続口径(Φmm)
25