エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの ペダル式ゴミ箱
ペダル開閉ダストボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48576266
品番
EA995AA-197
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体に防臭剤を練り込んでいるので、ゴミ箱への臭い移りを防ぎます。また、本体を洗うことで防臭力も回復します。手を使わずに簡単開閉できるペダル式ゴミ箱。場所をとらないスリム設計。ポリ袋止め付。
材質
【本体/ふた/ポリ袋止め/ペダル】ポリプロピレン、【ロッド】スチール(クロームメッキ)
寸法(mm)
233×345×444
質量(kg)
1.221
容量(L)
20