ペダル開閉ダストボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48576275 品番EA995AA-198
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

本体に防臭剤を練り込んでいるので、ゴミ箱への臭い移りを防ぎます。また、本体を洗うことで防臭力も回復します。手を使わずに簡単開閉できるペダル式ゴミ箱。場所をとらないスリム設計。ポリ袋止め付。

材質【本体/ふた/ポリ袋止め/ペダル】ポリプロピレン、【ロッド】スチール(クロームメッキ) 寸法(mm)256×385×488 質量(kg)1.55 容量(L)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする