エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの ペダル式ゴミ箱
ペダル開閉ダストボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48576284
品番
EA995AA-199
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,324
販売価格(税別)
¥
4,840
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体に防臭剤を練り込んでいるので、ゴミ箱への臭い移りを防ぎます。また、本体を洗うことで防臭力も回復します。手を使わずに簡単開閉できるペダル式ゴミ箱。場所をとらないスリム設計。ポリ袋止め付。
材質
【本体/ふた/ポリ袋止め/ペダル】ポリプロピレン、【ロッド】スチール(クロームメッキ)
寸法(mm)
283×428×580
質量(kg)
2.03
容量(L)
45