エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ベアリングユニット
ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48581017
品番
EA966MG-203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
¥
2,800
バスケットに入れる
材質
【本体】ねずみ鋳鉄品、【ボール】高炭素クロム軸受鋼
軸径(Φmm)
17
形状
円筒穴形
寸法L(mm)
76
寸法H(mm)
30.2
H2
62
寸法A(mm)
38
寸法S(mm)
12.7
寸法B(mm)
31
寸法l(mm)
12
寸法N(mm)
M10×1.5
寸法J(mm)
52
寸法H1(mm)
8
呼び番号
203(UCPH形)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方