ピロー形ユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48581069 品番 EA966MG-208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,226
販売価格(税別)
5,660
材質【本体】ねずみ鋳鉄品、【ボール】高炭素クロム軸受鋼 軸径(Φmm)40 形状円筒穴形 寸法L(mm)116 寸法H(mm)49.2 H2100 寸法A(mm)54 寸法S(mm)19 寸法B(mm)49.2 寸法l(mm)20 寸法N(mm)M14×2 寸法J(mm)84 寸法H1(mm)12 呼び番号208(UCPA形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする