ピロー形ユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48581096 品番 EA966MH-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,720
販売価格(税別)
25,200
材質【本体】ステンレス鋳鋼、【ボール】ステンレス鋼 軸径(Φmm)12 形状円筒穴形 寸法L(mm)76 寸法H(mm)30.2 H260.9 寸法A(mm)25.5 寸法S(mm)12.7 寸法B(mm)31 寸法l(mm)12 寸法N(mm)M10×1.5 寸法J(mm)52 寸法H1(mm)7 呼び番号201(MUCPA形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする