用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ/キャリーバッグ/買い物カート/買い物バッグ/折りたたみ/折り畳み/コンパクト/30L/軽量/カジュアル/ハンディ/トート/ハンディトート/クラッチバック/保冷バッグ/クーラーバッグ/保冷/保温/サブバッグ/おしゃれ/シンプル/自立
材質バッグ表地:ポリエステル100%、バッグ裏地:アルミ蒸着フィルム、タイヤ:ポリプロピレン
質量(kg)約0.8
色グレー
容量(L)30
耐荷重(kg)8
機能保温/保冷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カート:32×7×22.5
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×22×80