車種別サイドカメラキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 有効画素数約32万画素 適合RAV4(AXAH52・54 / MXAA52・54) タイプシングル標準タイプ 注文コード48591928 品番SCK-77R3N
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は有効画素数・適合・タイプなど27種類から選べます 他の種類を見る

助手席側の死角をモニターで確認。縦列駐車や狭い道路での運転をサポートします。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取付ができます。
取り付ける車種により品番が異なりますので、データシステムホームページより最新適合表をご確認ください。

付属品サイドカメラ、カメラカバー、ピン端子ケーブル、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、取付部材一式、接続説明書、車種別取付説明書、保証書 仕様(映像信号)NTSC 適合RAV4(AXAH52・54 / MXAA52・54) タイプシングル標準タイプ 電源(V)DC9〜15 有効画素数約32万画素 消費電流(mA)約40 解像度【水平】100/【垂直】80 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ1A RoHS指令(10物質対応)対応 映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
関連資料:(1.37MB)
注意
※カメラ映像はドアミラーやバックミラー同様にあくまで車の安全をサポートするためのものです。本製品使用時は必ずドライバー自身が直接周囲の安全確認をおこなってください。
※本製品は日本仕様車専用に設計されています。故障や事故などの原因となりますので、海外仕様車への取り付けは絶対に行わないでください。また、日本国外での取り付け、販売及び使用を禁止しています。日本国外で使用されたとしても、メーカーは一切の責任・保証を負いません。
※LED内蔵タイプは保安基準適応外のため、車検非対応となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする