曜日別特売
SCK-81H3A 車種別サイドカメラキット データシステム 48592077

車種別サイドカメラキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱有効画素数約32万画素適合200系ハイエース(R2.5~)タイプLED内蔵タイプ注文コード48592077品番SCK-81H3A
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

助手席側の死角をモニターで確認。縦列駐車や狭い道路での運転をサポートします。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取付ができます。
取り付ける車種により品番が異なりますので、データシステムホームページより最新適合表をご確認ください。

付属品サイドカメラ、カメラカバー、ピン端子ケーブル、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、LED制御ユニット、取付部材一式、車種別取付説明書、接続説明書、保証書仕様(映像信号)NTSC適合200系ハイエース(R2.5~)質量(g)(LED制御ユニット)40※配線含むタイプLED内蔵タイプ電源(V)DC9~15、(LED制御ユニット)DC12有効画素数約32万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(LED制御ユニット)30×20×50(配線除く)消費電流(mA)約40解像度【水平】100/【垂直】80防塵防水性能IP67準拠ヒューズ1A、(LED制御ユニット)2ARoHS指令(10物質対応)対応映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
関連資料:(1.37MB)
注意
※カメラ映像はドアミラーやバックミラー同様にあくまで車の安全をサポートするためのものです。本製品使用時は必ずドライバー自身が直接周囲の安全確認をおこなってください。
※本製品は日本仕様車専用に設計されています。故障や事故などの原因となりますので、海外仕様車への取り付けは絶対に行わないでください。また、日本国外での取り付け、販売及び使用を禁止しています。日本国外で使用されたとしても、メーカーは一切の責任・保証を負いません。
※LED内蔵タイプは保安基準適応外のため、車検非対応となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする