岩鋳
岩鋳の 料理道具
岩鋳の フライパン・グリルパン
岩鋳の 鉄フライパン/中華鍋
ピザパンセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48602315
品番
541268
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ハンドルを外し、薪ストーブのドアを閉めて調理できます。取り外す際、ハンドルをパン縁のどこにでも取り付けられますので、台入れが簡単です。
用途
薪ストーブの中での調理に。
仕様
IH対応
材質
ピザパン:鋳鉄、ハンドル:鋳鉄
質量(g)
ピザパン:1620、ハンドル:220
寸法(Φmm)
ピザパン:外周280・内周245
ハンドル寸法(mm)
200
注意
※食品用耐熱塗料を焼き付けており、使い始めのシーズニング作業は不要ですが、末永くお使いいただくために、本体をお湯でよく洗い、軽く空焚きして水分を蒸発させて、食用油を塗って、野菜屑などを炒めて油分を十分に馴染ませてからお使いください。