岩鋳
岩鋳の 料理道具
岩鋳の フライパン・グリルパン
岩鋳の グリルパン・スキレット
クッキングパンセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48602324
品番
541269
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ハンドルを外し、薪ストーブのドアを閉めて調理できます。取り外す際、ハンドルをパン縁のどこにでも取り付けられますので、台入れが簡単です。
用途
薪ストーブの中での調理に。
仕様
IH対応
材質
クッキングパン:鋳鉄、ハンドル:鋳鉄
質量(g)
クッキングパン:1200、ハンドル:220
寸法(Φ)×深さ(mm)
クッキングパン:外周230/内周177×40
ハンドル寸法(mm)
200
注意
※食品用耐熱塗料を焼き付けており、使い始めのシーズニング作業は不要ですが、末永くお使いいただくために、本体をお湯でよく洗い、軽く空焚きして水分を蒸発させて、食用油を塗って、野菜屑などを炒めて油分を十分に馴染ませてからお使いください。