シチズン体温計CT422-E

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48602927 品番52469
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,251
販売価格(税別)
1,137

キャッチコピー:実測式のスタンダードな体温計
商品説明:<特徴>
3桁表示の実測式体温計
抗菌・水洗いできる防水仕様
大きく見やすい液晶(前モデル比126%)
約3年の電池寿命
オートパワーオフ(約30分)
保管に便利な収納ケース付き

セット内容本体×1 材質ABS樹脂 寸法(mm)128×18×8
注意
※-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
体温測定
その他業種

体温計が使えなくなったので探していたら3年間使える手頃な物が見つかったので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする