ボンマックス
和シャツ用付替衿 FA9320
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ハモン
イチマツモンヨウカラシ
イチマツモンヨウマッチャ
サヤガタ
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48603644
品番
FA9320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
色
ハモン
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-4080-08
生地
ちりめん
色番
A
注意
※柄の出方は商品により異なります。