ボンマックス
作務衣(上衣) FJ0704U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック
ベージュ
ネイビー
ブラック
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48605437
品番
FJ0704U
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
L
仕様
一重仕立て、両脇スリット、右前前端アウトポケット、半衿ボタン取り外し可能
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
67.5
着丈(cm)
77
バスト(cm)
130
裄丈(cm)
64
アズワン品番
64-4109-80
生地
変形ヘリンボーン
色番
16
特性
退色防止