材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理TiNコーティング
ねじの種類M
呼び寸法M7×1
ねじ径M7
食付4P
精度表記STD
精度RH6
全長(mm)65
ねじ長さ(mm)13
首下長(mm)26
シャンク径(mm)6.2
形状突出しセンタ無
用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○
長さ(mm)四角部lk:8
幅(mm)四角部DRVS:5
質量(g)18
ピッチ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応