呼び寸法M5.5×0.5
精度OH2
食付1.5P
ねじ長さ(mm)7.2
首下長(mm)25
シャンク径(mm)5.5
溝数3
材質粉末ハイス_CPM
表面処理Vコーティング
ねじれ角(°)45
用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼:○、調質鋼(25〜35HRC):◎、ステンレス鋼(〜35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
長さ(mm)四角部:7
幅(mm)四角部DRVS:4.5
全長(mm)60
質量(g)10
ピッチ(mm)0.5
ねじの種類M
RoHS指令(10物質対応)対応
精度表記STD
突き出しセンタ有無無