A-SFT 1.5P STD M22×2 スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー) 48609410 A-SFT 1.5P STD M22×2 スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー) 48609410

スパイラルタップ A-SFT

(4件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M22×2 注文コード48609410 品番A-SFT 1.5P STD M22×2
参考基準価格(税別)¥30,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は呼び寸法など235種類から選べます 他の種類を見る

高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。

呼び寸法M22×2 精度OH4 食付1.5P ねじ長さ(mm)24 首下長(mm)63 シャンク径(mm)17 溝数4 材質粉末ハイス_CPM 表面処理Vコーティング ねじれ角(°)45 用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼:○、調質鋼(25〜35HRC):◎、ステンレス鋼(〜35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 長さ(mm)四角部:16 幅(mm)四角部DRVS:13 全長(mm)115 質量(g)186 ピッチ(mm)2 ねじの種類M RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記STD 突き出しセンタ有無

商品説明動画

Aスパイラルタップ
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-11
用途:
SUSパイプのネジ穴
鈴木製作所 様

ステンレスにも切れ味がよく、綺麗に仕上がりました。

対象商品:
75538276
2022-04-02
用途:
SUS304にM4タップ深さ10_

24ヵ所の加工でしたが切れ味変わらず流石値段以上の値打ちありです。

対象商品:
75538294
2021-12-07
用途:
機械のメンテナンス、治具作成
製造業

一般的なタップよりサクサク切れて、硬い材質でも使いやすいです、

2人が参考にしています
対象商品:
75538337
2018-03-08
用途:
ネジ加工

切り屑が付着しやすいので、コーティングを見直してほしい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする