ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M

(54件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びM24×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード48610959 品番HT #2 H STD M24X1.5
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は呼び・ねじ径・RoHS指令など282種類から選べます 他の種類を見る
材質ハイス(HSS) ねじの種類M 呼びM24×1.5 食付5P 精度表記STD 精度OH3(JIS2) 全長(mm)120 ねじ長さ(mm)45 首下長(mm)66 シャンク径(Φmm)19 溝数4 形状突出しセンタ無 種別中タップ 用途中炭素鋼(C0.25〜0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 長さ(mm)四角部lk:18 幅(mm)四角部DRVS:15 質量(g)243 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※( )内の寸法は旧形状となります。旧形状は在庫無くなり次第、新形状に変更となります。
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08267847
2024-07-03
用途:
ネジ加工

OSG製は、安心して使えました。クーポン有ったので商社よりお安く購入出来ました。

対象商品:
06623662
2022-06-10
用途:
バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

違う所で価格安ダップを買ったがネジ山にバリがあったり太かったり使う気にならず今回注文した所、さすが造りが良く安心して使う事が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
06623626
2022-08-28
用途:
タップする時に使用してます。
萩原製作所 様 (製造業)

今までハンドタップは使わなかった、
使用したらとても良いと思います。

対象商品:
06623486
2022-08-16
用途:
機器分解修理
その他業種

前便二同じです、便利すぎてボツボツと手持ちタップを切り替えています。

対象商品:
08265643
2022-04-04
用途:
写真撮影用レンズ鏡胴の改造に使用、真鍮やアルミ製部品のねじ切り
木村歯科医院 様 (製造業)

コスト分奥に不満なんtの働きはしていると思う。梱包形態もよい、とくに不満はない。

対象商品:
08266763
2021-08-09
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

とても良く切れるタップで大変気に入っている商品です。

対象商品:
08266447
2021-04-15
用途:
機械工作
サービス業

頻繁に使う事はないので耐久性等は分かりませんが、結構長く使ってます。

対象商品:
08265643
2020-11-13
用途:
写真撮影用レンズの改造
木村歯科医院 様 (製造業)

形状操作性など使用に際し特に不満な点はない。コストに見合う品質だと思います。次も同品を購入する予定。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする