ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びM16×2 注文コード48611126 品番HT #3 H STD M16×2
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は呼びなど281種類から選べます 他の種類を見る
材質ハイス(HSS) ねじの種類M 呼びM16×2 ねじ径M16 ピッチ(mm)2 食付1.5P 精度表記STD 精度OH2 全長(mm)95 ねじ長さ(mm)32 首下長(mm)52 シャンク径(Φmm)12.5 溝数4 形状突出しセンタ無 種別上タップ 用途中炭素鋼(C0.25〜0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 長さ(mm)四角部lk:13 幅(mm)四角部DRVS:10 質量(g)92 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※( )内の寸法は旧形状となります。旧形状は在庫無くなり次第、新形状に変更となります。
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
※突出しセンタ有と無がございます。形状をご確認ください
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
自動車の錆びたネジの修正

AE86の補修にヤバそうなネジは先ずはタップでさらっておきます。元々ネジが切れている場所なので先端までしっかり使える#3は必須です。

対象商品:
08266456
2021-04-15
用途:
機械工作
サービス業

頻繁に使う事はないので耐久性等は分かりませんが、結構長く使ってます。

対象商品:
08266255
2018-07-04
用途:
オートバイ整備 ネジ穴修正
イノセ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

そう頻繁に使用する訳ではありませんが、M5×P0.75というなかなか無いサイズがリーズナブルな価格なので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
06623985
2018-09-27
用途:
メンテナンス
ティアラレーシングサービス 様

安心して使える商品だと思います。
今後も使いたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08266054
2017-04-21
用途:
ラックの作成
製造業

秋葉原の値段の2/3位で種類も選べもう秋葉原に買いに行く必要が無い

対象商品:
08265537
2015-10-31
用途:
時計の本体ケースのネジ切れのあとの補修
カイドージュエリー 様 (卸売・小売業)

今回のような特殊な小さなハンドタップは地元のホームセンターなどで探しても売っていませんでした。ネットで探してみるとモノタロウさんのページに行き着き、種類の豊富さ、これまで知らなかったタップの数値の違いの説明までが載っていて好感が持てました。当日発送の表示も明確でとても良いと思います。これからも利用させてもらいます。

対象商品:
08266571
2015-05-31
用途:
つぶれたネジの回復

素人なので、非常に不安でしたが、思い切ってトライしたら、意外と簡単にくいついて回ってくれました。切れ味も良く、古い機械を修理することができて満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
08267533
2012-07-05
用途:
1953年式のオートバイのレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

特殊なサイズで入手出来良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする