ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M

(22件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M1.7×0.35 注文コード48611266 品番EX-POT HSE STD+1 M1.7×0.35
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は呼び寸法など192種類から選べます 他の種類を見る

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。

材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 呼び寸法M1.7×0.35 食付5P 精度表記STD+1 精度OH2 全長(mm)36 ねじ長さ(mm)11 首下長(mm)- シャンク径(mm)3 溝数2 形状突出しセンタ有 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 長さ(mm)四角部:5、突出しセンタ:0.7 幅(mm)四角部DRVS:2.5 質量(g)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06622271
2024-01-25
用途:
高引張のボルト用に

高引張ボルト?のピッチが細目で近くで購入できたのがハンドタップしか無く手間がかかったのでポイントタップで楽になりました。6.35六角軸の物が見当たらなかったので3/8ソケットのホルダーもついでに購入してドライバードリルでサクサクでした。

対象商品:
08152532
2021-10-10
用途:
切削加工時に使用
製造業

ハンドタップに比べて切削抵抗は少なくなります。
しかしよく切れるためピッチがズレやすく、ねじ痩せをおこます。
基本的にはマシニングでの使用が望ましい。

1人が参考にしています
対象商品:
06622341
2020-10-30
用途:
材料のネジ切り

貫通穴のネジ切りにはやはりポイントタップが一番切れます。
少し硬めの鋼鉄材でもサクサク切れました。

1人が参考にしています
対象商品:
08153101
2019-05-05
用途:
金属切削加工

ss材とsus材にも使っていますが、問題なく良い切れです。

1人が参考にしています
2022-03-13
用途:
タップ立て
製造業

いつも他社のを使用してますが、欠品だったのと、こちらのが安かったのでこちらを購入。
とても良いです!

対象商品:
06622226
2017-07-31
用途:
ある装置の部品の加工用
新海製作所 様

今回初めてM8×P1.0のタップを使ってみたが、綺麗に溝が彫れて良かったです。

対象商品:
06622113
2022-03-02
用途:
SPCC t=1.0〜1.6の通り穴に使用
北村計器部品株式会社 様

タッピングマシンで使用
このタップとレッキス赤ねじ切り油で平均3万発は楽に使えます
ワークがSPCCやSS材ならホモ加工や各種コーティングは必要ありません

1人が参考にしています
対象商品:
05841631
2021-06-05
用途:
ねじ切りに使用
有限会社電由製作所 様 (製造業)

タップは名の通ったメーカー品に限ります。値段をケチってはいけませんね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする