材質超硬合金(CARBIDE)
ねじの種類M
呼び寸法M2×0.4
ねじ径M2
ピッチ(mm)0.4
食付1.5P
精度表記STD
精度OH3
全長(mm)40
ねじ長さ(mm)12
シャンク径(mm)3
溝数3
形状突出しセンタ有
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○
長さ(mm)四角部:5、突出しセンタ:0.8
幅(mm)四角部DRVS:2.5
質量(g)4
RoHS指令(10物質対応)対応